曜日別特売
GP-1G/WP-03 ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) 21282038

GP-1G/WP-03 ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) 21282038
GP-1G/WP-03 ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) 21282038
GP-1G/WP-03 ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) 21282038

ピラニ真空計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定子WP-03
内容量1個注文コード21282038品番GP-1G/WP-03
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。

用途
真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御
精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内測定子WP-03アズワン品番2-080-03付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100出力DC0~10mV 非線形表示アナログ電源電圧(V)AC100~240使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)測定範囲(Pa)0.4~2700設定圧力単位Pa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする