ホットプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21284375 品番HP-4530N
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥185,900
販売価格(税別)
169,000
仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)〜±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 2A 耐荷重(kg)約5 最高温度(℃)80 型番HP-4530N 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 温度制御方式PID制御 サイズ(mm)450×300×75 アズワン品番1-914-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする