ステンレス冷却蛇管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21284743 品番 RDC-L
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。

タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8 伝熱面積(m2)0.15 コイル高(mm)200 本体サイズ(mm)Φ120×260 巻数16 アズワン品番2-947-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21284725
2020-04-19
用途:
アルコール蒸留時の冷却
サービス業

最初は価格が安いことと熱効率からなまし銅管を使用していましたが抽出したアルコールに臭いがついたことからステンレス製のこの冷却蛇管に変更し、安定した冷却が出来るようになりました。水冷にするためには片方の口が蛇管本体の外に出ていた方が容器の加工が楽ですし、逆流が減って効率がいいのですが、十分機能しています。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする