RDC-S ステンレス冷却蛇管 アズワン 21284725

ステンレス冷却蛇管

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
巻数9
内容量1個注文コード21284725品番RDC-S
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥18,260
販売価格(税別)
¥16,600

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。

伝熱面積(m2)
0.08
コイル高(mm)
104
本体サイズ(mm)
Φ120×164
巻数
9
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
投込型
アズワン品番
2-947-01
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21284725
2020-04-19
用途: アルコール蒸留時の冷却
サービス業

最初は価格が安いことと熱効率からなまし銅管を使用していましたが抽出したアルコールに臭いがついたことからステンレス製のこの冷却蛇管に変更し、安定した冷却が出来るようになりました。水冷にするためには片方の口が蛇管本体の外に出ていた方が容器の加工が楽ですし、逆流が減って効率がいいのですが、十分機能しています。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする