大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
バイヤル瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(72本組)
注文コード
21286168
品番
S236-0040
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-1374-03
仕様
キャップサイズ:24-414、セプタム厚み(mm):3.18
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
規格
クラス200
内容量(mL)
40
サイズ(mm)
Φ27×95
セプタム
厚板