大阪ケミカル
バイヤル瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1箱(72本組)
1個
アズワン品番
1-1374-06
1-1374-03
1-1374-01
1-1374-06
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21286186
品番
T336-0040
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-1374-06
仕様
キャップサイズ:24-414、セプタム厚み(mm):1.52
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
規格
クラス300
内容量(mL)
40
サイズ(mm)
Φ27×95
セプタム
薄板