日産化学
日産化学の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
日産化学の 試験紙
日産化学の その他試験紙
水質検査試験紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×6箱)
注文コード
21287342
品番
HP
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-1546-02
用途
食品工場や人口透析装置を過酸化水素で洗浄した後の残留濃度測定に。
仕様
項目:過酸化水素
品名
HP
測定範囲(mg/L)
0・1・3・5・10
測定項目
低濃度過酸化水素
測定原理
ペルオキシダーゼ法