日産化学
日産化学の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
日産化学の 試験紙
日産化学の その他試験紙
水質検査試験紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×6箱)
注文コード
21287358
品番
FW
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-1546-03
用途
酸性電解水(機能水)中の残留塩素測定に。
仕様
項目:総残留塩素
品名
FW
測定範囲(mg/L)
0・10・20・30・40・60
測定項目
機能水中総残留塩素
測定原理
ペルオキシダーゼ法