曜日別特売
MXJ8-10CSP-M9NWS エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ8 SMC 21296215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21296215品番MXJ8-10CSP-M9NWS
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする