曜日別特売
S25N-10G-ST シャフトジェネレータ IKA 21303388

シャフトジェネレータ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個
処理量(mL)1~100
アズワン品番5-3090-30
内容量1個注文コード21303388品番S25N-10G-ST
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
処理量(mL)
1~100
材質(接液部)
PTFE(四フッ化エチレン)・ステンレス(SUS316L)
アズワン品番
5-3090-30
仕様
シャフト径(mm):10、ジェネレーター外径(mm):10、ローター径(mm):7.5、コード番号:0004447100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする