名称1,4-ジオキサン 特級
等級特級
化学式C4H8O2
濃度(%)≧99.5
比重d≒1.03
化学組成C4H8O2
危険等級U
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番2-3127-19
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、腎臓、肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
平均分子量88.11
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号123-91-1
別称1,4-ジエチレンジオキシド