42000055 塩酸(研究実験用) 林純薬工業 21304185

塩酸(研究実験用)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード21304185 品番42000055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
名称塩酸 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式HCl 化学組成HCl 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番2-3128-02 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性 平均分子量36.46 濃度(mol/L)1 CAS登録番号7647-01-0
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21304185
2021-08-31
用途:
洗浄液の濃度測定
製造業

可もなく不可もなし、他メーカーよりもリーズナブルで助かります。容量の多いものが有れば尚よいと思いました。

対象商品:
21304194
2021-07-21
用途:
研究用に使用
株式会社田島製作所 様

何にも問題なく使用できます。少量で使用したい時など研究用なので購入します。

対象商品:
21304185
2020-12-22
用途:
溶液の中和

普通の塩酸でした。
安く買えて良かったです。
直ぐに届くのが何より有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
21304185
2019-08-27
用途:
児童向け化学実験用
教育・研究機関

容器がプラスチック製なので捨てる時も扱いやすく便利です。
品質はもちろん問題ありません。

対象商品:
21304185
2018-11-06
用途:
金属組織観察前のエッチング
教育・研究機関

金属組織観察前のエッチング用に王水を作るために硝酸と混ぜて使っています。実験用で問題なく使えています。

2人が参考にしています
対象商品:
21304185
2018-05-21
用途:
PCBのエッチング
有限会社サイバーソフト 様 (その他業種)

残念ながら1mol/l濃度ではエッチングできず。6mol/lは必要。
当方の知識不足のためで評価は中立で☆3つ

2人が参考にしています
対象商品:
21304185
2018-10-31
用途:
王水制作、金判定
眞田石材 リムジンオート 様 (建設業・工事業)

工業用より濃度が高い気がしたが、薬局依頼のモノとは 確かに良い?気がします。王水制作ですから
硝酸のバランスが重要

対象商品:
21304185
2017-12-06
用途:
実験
製造業

購入時の画面の配置等もわかりやすくたすかりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする