曜日別特売
MXQ12-10Z-A93 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10Z SMC 21305227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21305227品番MXQ12-10Z-A93
参考基準価格(税別)¥37,290販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする