アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの サンプラー
柄付き採水器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21312585
品番
B-1000K(かまぼこ型)
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-4341-03
仕様
採水缶材質:ステンレス(SUS304)
容量(L)
1
型番
B-1000K(かまぼこ型)
柄長さ(mm)
940〜1800(無段階チャック式)
材質(柄部)
アルミニウム
注意
※持ち手のデザインがシルバーから変更になっております。掲載写真ではなく旧デザインの出荷になる場合がございます。