曜日別特売
MXQ12-75Z-X2100 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-75Z SMC 21322648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-75Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21322648品番MXQ12-75Z-X2100
参考基準価格(税別)¥47,740販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-X2100) 従来品MXQとのエンドプレート互換仕様アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする