METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 溶存酸素計(DO計)
ポータブル溶存酸素計
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
30207959
注文コード
21323986
品番
30207959
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥200,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
仕様
本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12
測定範囲
本体/0.00〜99.9mg/L、付属電極/0〜20mg/L
質量(g)
270
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
型番
30207959
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
222×70×35
アズワン品番
1-8512-21