曜日別特売
UCP205 ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334549

UCP205 ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334549
UCP205 ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334549
モノタロウ

ピロー形ユニット 給油タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード21334549品番UCP205
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

もっとも代表的な軸受けユニットです。

用途
ロールのサポートに。
材質
軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
軸径(Φmm)25形状ピロー形質量(kg)0.91寸法L(mm)140寸法H(mm)36.5基本静定格荷重(kN)7.8基本動定格荷重(kN)14取付ボルトの呼びM10寸法A(mm)38寸法S(mm)14.3寸法B(mm)34.1寸法N(mm)13寸法J(mm)105寸法H1(mm)15寸法H2(mm)71寸法N1(mm)19
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 復活祝い!
建設業・工事業

以前から軽荷重で使用していました。
グリス追加によるメンテナンスもでき、耐久性もあります。
一時期販売終了になっていて、お安く手にできなかったのですが、
どうやら復活したようで安心しました。
モノタロウブランドではありますが、届く品物はきちんとしたメーカーのものでした。
これからもカタログ落ちしないことを期待しています。

対象商品 : 21334540
2024-08-10
用途: 工作機械

有名メーカーと比べ、グリスニップルが斜めに付いているので一般的な真上タイプでは取付、メンテナンスに不向きなところに使えます。
ニップルキャップも丈夫で取れにくそうです。(耐久性は不明)
今後数台使用してみて、耐久性に遜色ない様ならリピートします
ただ注意すべきは取付穴の裏側は肉抜きされているので、フレーム外周面で取付されない場合は注意です。ノーブランド 82647968 UCP204 と肉抜きが酷似しているのでそちらの図面を参考にするといいかもしれません
※モノタロウさん 図面を添付してもらえると買いやすいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2024-10-13
用途: 砂利の選別機に使用

前回使用の選別機から異音が出てきたので、交換しました。
交換後 異音もなく順調にまわっています。あとは強度の問題です。
給油しながら、5~6年使用できればいいと思っています。

2024-09-28
用途: 機械のメンテナンス
有限会社河端鐵工所建設業・工事業

有名メーカー品にそん色ない働きでコスパ良い商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする