UCF205 角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334619

UCF205 角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334619
UCF205 角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334619
モノタロウ

角フランジ形ユニット 給油タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード21334619品番UCF205
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。

用途
ロールのサポートに。
材質
軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
軸径(Φmm)25形状角フランジ形質量(kg)0.82寸法L(mm)95基本静定格荷重(kN)7.8基本動定格荷重(kN)14取付ボルトの呼びM10寸法A(mm)27寸法S(mm)14.3寸法B(mm)34.1寸法N(mm)12寸法J(mm)70寸法A1(mm)13寸法A2(mm)16寸法A0(mm)35.8
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: スクリュー用
有限会社マルナカ製造業

他メーカーと遜色ないです。
ちょっと最初に入っているグリスが少なく感じました。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 回転機修理
建設業・工事業

メーカー品と同等の性能で安心しました。取付けた機械は順調に動いてます。

2024-10-03
用途: 昇降機製作
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

昇降装置を製作している中で、的確な商材情報が得られるために購入しております。とにかく安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする