角フランジ形ユニット 給油タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21334646 品番 UCF208
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。

用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 軸径(Φmm)40 形状角フランジ形 質量(kg)1.87 寸法L(mm)130 基本静定格荷重(kN)19.8 基本動定格荷重(kN)32.6 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)36 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)16 寸法J(mm)102 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)21 寸法A0(mm)51.2
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
スクリュー用
有限会社マルナカ 様 (製造業)

他メーカーと遜色ないです。
ちょっと最初に入っているグリスが少なく感じました。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
回転機修理
建設業・工事業

メーカー品と同等の性能で安心しました。取付けた機械は順調に動いてます。

2024-10-03
用途:
昇降機製作
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昇降装置を製作している中で、的確な商材情報が得られるために購入しております。とにかく安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする