モノタロウの ベアリング(軸受)
モノタロウの ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21334689
品番
UCFL205
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途
ロールのサポートに。
材質
軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
軸径(Φmm)
25
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.64
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
130
基本静定格荷重(kN)
7.8
基本動定格荷重(kN)
14
取付ボルトの呼び
M14
寸法A(mm)
27
寸法S(mm)
14.3
寸法E(mm)
35.8
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
99
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
16
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方