UCFL206 ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334698

UCFL206 ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334698
UCFL206 ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334698
モノタロウ

ひしフランジ形ユニット 給油タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード21334698品番UCFL206
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。

用途
ロールのサポートに。
材質
軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形質量(kg)0.93寸法L(mm)80寸法H(mm)148基本静定格荷重(kN)11.2基本動定格荷重(kN)19.4取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)31寸法S(mm)15.9寸法E(mm)40.2寸法N(mm)16寸法J(mm)117寸法A1(mm)13寸法A2(mm)18
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする