レンジのポット・プチティー ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21334768 品番KT842-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ティーバックでお茶を入れるのに最適なサイズ。紅茶、中国茶などに

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 材質耐熱ガラス、ポリカーボネート 容量(mL)400 質量(g)180 寸法(cm)径10×10 耐熱温度(℃)ポリカーボネート:140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする