パイ皿

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21334899 品番 BC208
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスの定番シリーズ。そのままテーブルウェアとしてもシンプルで便利です!
長年愛されて続けている耐熱ガラスの定番シリーズ!
シンプルさで食材を選ばず使いやすい。丈夫な耐熱ガラスなので、長くお使いいただいております。
シンプルデザイン
ケーキやフルーツ、デザートだけでなくどんなメニューにも器として食卓を彩ります。
お手入れカンタン!
食洗機OKです。サラッと洗いやすくいつも清潔。
におい移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスは脂の多いメニューでも汚れを洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可 材質耐熱ガラス クリア サイズS 直径(Φmm)230 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器
注意
※直火不可
※300℃ぐらいまで使用可能です。 急激な温度変化により割れてしまう可能性はあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする