曜日別特売
BC209 パイ皿 IWAKI(AGCテクノグラス) 21334908

パイ皿

商品レビューを投稿する
内容量1個直径(Φmm)250注文コード21334908品番BC209
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスの定番シリーズ。そのままテーブルウェアとしてもシンプルで便利です!
長年愛されて続けている耐熱ガラスの定番シリーズ!
シンプルさで食材を選ばず使いやすい。丈夫な耐熱ガラスなので、長くお使いいただいております。
シンプルデザイン
ケーキやフルーツ、デザートだけでなくどんなメニューにも器として食卓を彩ります。
お手入れカンタン!
食洗機OKです。サラッと洗いやすくいつも清潔。
におい移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスは脂の多いメニューでも汚れを洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラスクリアサイズL直径(Φmm)250電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
注意
※直火不可
※300℃ぐらいまで使用可能です。 急激な温度変化により割れてしまう可能性はあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする