プログラム管状電気炉

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21336507 品番TMF-700N
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥647,900
販売価格(税別)
589,000
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W 質量(kg)約39 電源単相AC200V 50/60Hz 9A 制御方式PID制御・SSR出力 炉内寸法(mm)70×300 センサーR熱電対×2 安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)2(丸端子) 機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー 外寸法(mm)395×390×510 温度設定範囲(℃)100〜1200 アズワン品番1-7555-23 庫内容量(L)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする