アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 粉砕機/ブレンダー/ミル
ビーズ破砕装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21337487
品番
BM-1S
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
¥
159,000
バスケットに入れる
仕様
振盪速度設定範囲(rpm):2000〜4600、使用可能チューブ(mL):スクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2
質量(kg)
5
電源
AC100V 50/60Hz
型番
BM-1S
電源コード(m)
1.8 3Pアース付き
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-2958-01
タイマー
最長60秒(1秒単位で設定)
安全機構
カバー連動ブレーキ・過電流ヒューズ
商品タイプ
レンタル品はこちら