シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21338058
品番
SG4E250-4.5【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,500
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。
全長(m)
4.5
トラスコ品番
816-9125
質量(kg)
10.53
用途
玉掛け用具
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
タイプ
両端アイ形
ベルト幅(mm)
250
規格
JIS B 8818規格品
等級
JIS4等級
使用荷重(t)
(最大)10
最大使用荷重(t)
10
ベルト厚(mm)
10〜11
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。