曜日別特売
NSS-30W 食品機械シリコンシーラント アズワン 21338284

食品機械シリコンシーラント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード21338284品番NSS-30W
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

食品衛生法適合のシーラント。
金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。
銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。

用途
食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。
冷凍庫・ショーケース等の防水に。
計器類の防水・防塵・気密に。
アズワン品番2-3279-02ホワイト使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21338275
2021-12-04
用途: 食品の器具の補修

木製の器具のひび割れを埋めたり、洗い場のひび割れを補修しています。

対象商品 : 21338275
2020-03-31
用途: わっぱ弁当箱の隙間埋めに使用
サービス業

使用した感がなく、匂いもなく良いお品物です。(食材が当たる場所への使用はしておりません)
安心して色々な物に使えそうです。

対象商品 : 21338275
2019-12-11
用途: 食品用機械のメンテ
太洋プラント株式会社

選定も楽でした。1本から購入可能なのが良い。納期も早い

対象商品 : 21338284
2020-09-03
用途: 食品機械の修理

シーラントや接着剤の主成分、溶剤、そのほかの物質名は明記されていることはなく、反応機構の詳細な解説など望むべくもないが、表示を見る限り一般用シリコンシーラントと大差ないようである。食品機械用と表示するのに必要な手続き等で値段が数倍になるのは納得いかないのだが、やむを得ないので買ったまで。

1が参考にしています
対象商品 : 21338275
2018-02-23
用途: 餅つき臼のひび割れ補修
農・林・水産業

古い木製(けあき)の臼がひびわれてきて水が漏れるようになった。健康に被害のないシーラントを探していたら見つかったので使ってみた。
ふつうのシーラントと同じ性質と思われ使いやすいでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする