曜日別特売
MXQ12CL-20ZC エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-20ZC SMC 21338364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-20ZC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21338364品番MXQ12CL-20ZC
参考基準価格(税別)¥33,440販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする