RAZO クロスエディションペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21339650品番RP155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

デザイン&コンセプト
コンパクトSUVに向けたアルミペダル
アクティブでありながらスタイリッシュなコンパクトSUVのスタイリングに負けないようデザインされたアルミペダル。
アルミとラバーで造形されたそのデザインは、まさにクロスオーバースタイル。
ブレーキは、その凹凸にデザインされたラバー形状により確実なグリップを獲得。
運転席のドアを開けた時に目に入る、ペダルのメタリックな装いから得られる満足感は、オーナーだけの特権です。
ヘアライン仕上げ&アルマイト加工したアルミペダル。
ブレーキにはスベリ止めの為の、凸形状ラバーを採用。
ペダルに合わせた専用設計により簡単シッカリ取付機構採用(実用新案登録済)。

寸法(mm)106×53(アクセル)/81×68(ブレーキ)/81×68(クラッチ)材質/仕上アルミ/ヘアライン加工シルバー質量(g)160板厚(mm)2適合メーカースズキ車用(MT車用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする