ワークライト【SIBERIA Qube】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21341174 品番809186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LED作業灯にポジション機能が付いた最新鋭なSTRANDS製のLED作業灯です。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、作業灯未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。

用途電装パーツ/作業灯 電圧(V)12/24 レンズ色クリア コード長さ(m)0.5 LED色アンバー 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)72×72×72/81.5
注意
※ランプの取付個数・位置は、法律で厳しく定められているため、取付方法にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする