ゲルダンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21341942 品番GD30-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

機械の下に敷くことで振動を防止します。
方向性はなく垂直・水平ともに同等の効果が得られます。

寸法(mm)50×50×25 材質樹脂ゲル 使用荷重(kg)2〜10未満(1枚あたり) タイプ角板 アズワン品番3-1977-02 防振周波数(Hz)24.4〜

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21341942 GD30-50 51625290 GD01-33002 ゲルダンパー エクシール ゲルダンパー エクシール 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする