スリーゾーン電気炉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21343875 品番3ZTF-50
参考基準価格(税別)¥1,150,000 販売価格(税込) ¥1,254,000
販売価格(税別)
1,140,000
仕様管状炉径(mm):Φ50 材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製 電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。) 制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし) 最高温度(℃)常用/1200、設定/1250 炉内寸法(mm)Φ50×700 外寸(mm)595×340×570 質量(1セット)(kg)約70 安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)約3(先端丸端子付き) ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW 機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー アズワン品番3-1474-01 庫内容量(L)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする