※着用例

- ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウ 21345304 - ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウ 21345304 - ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウ 21345304 - ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウ 21345304

ヤッケ 不織布 使い捨て

(4件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード21345304 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は色・サイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です

用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。 種別ジャケット/ジャンパー 材質(本体)不織布、(ファスナー)金属 サイズM 胸囲(cm)約60 着丈(cm)約72 機能通気性 裾廻り(cm)約121 適応身長(cm)152〜170 裄丈(cm)80 ポケット約20cm(幅) 適応胸囲(cm)76〜88
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※使い捨てのため洗濯不可です。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21345304 - 80744117 YFS-003M 不織布ヤッケ Laccu 不織布ヤッケ Laccu 1着 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
21345304 - 76909027 SH-061 画像準備中 不織布ヤッケ 鈴木産業 1着 529 税込582 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21345365
2024-11-09
用途:
吹付断熱作業
建設業・工事業

断熱作業をしていますが、暑い時期には不織布ヤッケが重宝しています。しかも10着入りでお得ですね。

対象商品:
21345399
2024-05-28
用途:
軽作業時
サービス業

軽作業時、普段着の上に着て作業しています。
つなぎは肩が凝るし暑いので不織布ヤッケは重宝しています。
これだと軽い、蒸れない、汚れないの三拍子で、使い捨てと言いながら結構丈夫です。

2人が参考にしています
対象商品:
21345435
2024-03-17
用途:
機械メンテ時の汚れ防止
株式会社松楽産業 様

機械のメンテ作業に作業服の汚れが甚だしいので購入しました。思った以上に厚く破れにくいです。作業着の汚れが格段に減ります。首がきついので挟みで首下を切っています。ただ、これは初夏までです。それ以降は暑くて着られません。当社にとっては使い回しが出来る紺色がベストです。

2人が参考にしています
対象商品:
21345374
2023-12-04
用途:
電気設備のメンテナンス
株式会社パテムエンジニアリング 様 (その他業種)

普段は、ツナギタイプを着用していますが、作業内容や作業環境によっては、上半身のみまたは、下半身のみに汚れが集中する場合がある為、今回はセパレートタイプで汚れのひどい方だけを着替えることにより経済的になりました。
胸にちょっとしたポケットがあるのも嬉しい機能です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
裾にもゴムは入ってますか。
回答:
裾には入っておりません、左右袖口とフード部分のみにゴムは入っております。
2024-05-09
質問:
サイズ表記はされていますか。
回答:
首元にサイズのタグが付ていおります。
2024-05-09
質問:
1袋10着入りの商品は個包装されていますか。
回答:
個包装されております。
2024-05-09

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする