防滴ホットプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21345765 品番HPRW-4030
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥224,400
販売価格(税別)
204,000
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0〜99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)11.8(コントロール部含む) 材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430) 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 型番HPRW-4030 安全装置過電流保護 電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番2-661-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする