RMR05316 RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21346020

RMR05316 RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21346020
RMR05316 RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21346020

RACING BATTLAX V02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本タイヤ幅(mm)180偏平率(%)655注文コード21346020品番RMR05316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
リム径(inch)17タイヤサイズ180/655R17パターンV02標準リム幅(inch)5.5仕様Rear用タイヤ幅(mm)180コンパウンドソフトコンパウンド許容リム幅(inch)5.50~6.25トレッド幅(mm)190偏平率(%)655タイヤ外径(mm)655商品タイプTL
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする