RMR05319 RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21346047

RMR05319 RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21346047
RMR05319 RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21346047

RACING BATTLAX V02

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本タイヤ幅(mm)120偏平率(%)605注文コード21346047品番RMR05319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
リム径(inch)17タイヤサイズ120/605R17パターンV02標準リム幅(inch)3.5仕様Front用タイヤ幅(mm)120コンパウンドミディアムコンパウンド許容リム幅(inch)3.50~3.75トレッド幅(mm)114偏平率(%)605タイヤ外径(mm)606商品タイプTL
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする