旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の プレセット形
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21346309
品番
LCQ023N
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
用途
ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。
材質
特殊鋼
全長(mm)
255
質量(g)
315
差込角(mm)
9.5
精度(%)
トルク:±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
最小目盛(N・m)
0.2
実用トルク範囲(N・m)
5〜25
負荷方向
右