旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の プレセット形
トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21346494
品番
LCV1000
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途
トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に
セット内容
トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375
材質
特殊鋼
質量(g)
1650
差込角(mm)
9.5
精度(%)
トルク:±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右