旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘキサゴンヘッド
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21346564
品番
LCX1000
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。
セット内容
トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08
材質
特殊鋼
全長(mm)
208
質量(g)
1700
差込角(mm)
9.5
精度(%)
トルク:±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右