SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ (AR25-0〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21347384
品番
AR25-02-RY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
192
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(R)右→左
ねじの種類
(-) Rc
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
25
ハンドル
(Y) 上向き
機能
逆流機能なし
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21347384
AR25-02-RY-B
66588098
AR30-02-RY-D
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)