曜日別特売
No.75 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350954

 

No.75 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350954
No.75 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350954
No.75 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350954

防水性透明ドレッシング エレバンロール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(cm)7.5
内容量1箱注文コード21350954品番No.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。

用途
ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。
幅(mm)75長さ(m)10幅(cm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする