No.100 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350963 No.100 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350963

防水性透明ドレッシング エレバンロール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 21350963 品番 No.100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。

用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。 幅(mm)100 長さ(m)10 幅(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする