No.150 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350972 No.150 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350972 No.150 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350972 No.150 防水性透明ドレッシング エレバンロール ハクゾウメディカル 21350972

防水性透明ドレッシング エレバンロール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 21350972 品番 No.150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。

用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。 幅(mm)150 長さ(m)10 幅(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする