MPCF4-02 メスストレート モノタロウ 21355267

メスストレート

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21355267 品番MPCF4-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径D(Φmm)4 接続ねじRc1/4 用途エア配管に。 形状メスストレート 流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)26.7 最高使用圧力(MPa)0.8 ねじの種類Rc
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21355267 MPCF4-02 52884774 MPCF4-02 メスストレート モノタロウ メスストレート モノタロウ 1個 209 税込230 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37607394
2020-07-08
用途:
機器内部での自動エアブローに使用
株式会社オーレックス 様

同ブランドのフラットブローノズルへの配管接続フィッティングとして使用した。
最初から組み合わせ部品として、商品ページ上に固定表示してくれると良い。

対象商品:
37607394
2019-04-03
用途:
空気配管の保守用

安かったので試してみました。とりあえず不満なく使えています。これでいいと思う。

対象商品:
37607394
2018-10-11
用途:
コンプレッサーからの配管
Half Beans 様

いつも利用させて頂いています。何も不具合など感じる事無く、ごく自然に当たり前のように使っています。

対象商品:
37607385
2018-08-02
用途:
道具の配管への接続
建設業・工事業

意外とエアー圧力をかけても、しっかりと刺さっていて抜けづらく安いわりにはなかなか使える部品です。

対象商品:
37607394
2018-06-23
用途:
噴霧器用エアー
マックスシステム 様 (サービス業)

近くのホームセンターでは取り扱いが無く、車で探しまくる事を思えば、助かってます
ありがとうございました

対象商品:
37607394
2019-04-04
用途:
配管用 付属部品

販売するエアー機械の、サービス部品として使用しています。サービスひんとしては充分です。

対象商品:
37607385
2017-10-18
用途:
自家用車のエアサス作成に使用

何も問題無く使えてます、安価で購入出来て助かります。

対象商品:
37607403
2017-08-25
用途:
工場内のエア配管

近くのホームセンターに行ったら500円程でした。
エア漏れすることなく、全く問題ありません。これはおススメですよ!皆さん!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする