曜日別特売
A-300 防水腕カバー A-300 カジメイク 21356572

 

A-300 防水腕カバー A-300 カジメイク 21356572
A-300 防水腕カバー A-300 カジメイク 21356572

防水腕カバー A-300

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1双注文コード21356572品番A-300
参考基準価格(税別)¥709販売価格(税込)¥779
販売価格(税別)
708

PVCラミネート+シームテープ処理
はっ水加工
防水加工

用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。シルバーサイズフリー特性はっ水加工・防水加工トラスコ品番788-4401材質ポリエステル100(PVCラミネート)全長(cm)約39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21356563
2025-03-16
用途: 水耕栽培の収穫時に使用します。
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

特に水が冷たい冬場は袖口が濡れるのが防げて助かります。

対象商品 : 21356588
2025-03-19
用途: 洗車、野外洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入したビニール製のものは、冬季は硬くなり、破れてしまったが、この製品は柔軟性があり、長持ちが期待したい。

対象商品 : 21356563
2023-07-13
用途: 野菜加工作業時
株式会社ファミリー食品製造業

身なりも悪くありません。野菜加工作業には必要なアイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 21356563
2022-04-08
用途: ニンジン水洗い

防水性が良く、水作業に最適です。大きさも大きく満足です。

対象商品 : 21356588
2020-05-03
用途: 機械部品の加工中油を使うので作業着の腕の汚れを防ぐのに大変よい

防水になっているけれど、蒸れることはなさそうです。

対象商品 : 21356572
2018-09-27
用途: 水産加工の工場で使用
製造業

いつも利用させてもらっています。
衛生上、頻繁に取り替えが必要ですが低コストの為経費節約にも良いです。また、シルバーを使用していますが汚れも良く分かるので助かります。

対象商品 : 21356563
2017-11-18
用途: 部品加工後のリューターによるバリ取り

両面が滑りやすく、リューターの切り屑が自然に落ちるので使いやすい
但し防水とは言え加工機の水溶性切削液は染み込みます

1が参考にしています
対象商品 : 21356588
2017-09-21
用途: 野外作業
麻生教育サービス株式会社教育・研究機関

価格もやすく,手ごろで結構,長持ちしそうで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする