05-11-0016 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川) 21357342

12VMFバッテリー

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21357342 品番05-11-0016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)

主な適合車種
スーパーカブ ジョグ アドレス 他
車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。
バッテリー容量(Ah)3 他社参考品番(GSユアサ)YTX4L-BS 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×71×87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
ksr80に装着しました。
有限会社あしっこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズも問題なく取り付けられました。寒い時でも電圧低下も無いようで、十分に機能しています。

対象商品:
21357315
2025-11-05
用途:
オートバイのバッテリー交換
卸売・小売業

信頼のTAKEGAWA製もちろん問題なく使用出来ました。
価格・発送のスピードも満足です。

2025-05-19
用途:
モンキー用バッテリー交換

1年使用しましたが全く問題ありません。月に1回ほどしか乗りませんが自然放電は少ないようです。

対象商品:
21357315
2024-04-27
用途:
開放型バッテリーの代替として

バイクの開放型バッテリーの代替として使用しています。これで3回目の交換になりますが膨張などせず安定して使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
21357315
2023-03-04
用途:
6V→12V化改造に関連して

6Vから12Vに電装を改造した時に、元のバッテリーケースにそのまま使用するため買いました。走行中の充電はあまり期待できないですが、あとはどれくらい持つかですね。

2人が参考にしています
2022-12-17
用途:
ksr80のレストア
その他業種

純正対策レギュレータを取り付けたので、購入しました。バッテリー交換するまでは、ウインカーが点滅しない、ホーン鳴らない状態でしたが改善しました。
久々に聞くホーンの音の大きさにビビりました(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
21357315
2022-12-15
用途:
バイクのバッテリー

液補充のバッテリーでは面倒なのでシールドタイプにしました。SP武川なので大丈夫でしょう

対象商品:
21357315
2022-10-11
用途:
KSR-T バッテリー交換
サービス業

セール価格でお安く購入
標準品は電解液注入型であるが
MF型となり、液補充の必要無し
液注入品と同程度価格でMF型に出来た
大変良い商品である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする