MOC-A1T-R 091PGA L01 保護継電器 高圧受配電用 過電流継電器 三菱電機 21358478

保護継電器 高圧受配電用 過電流継電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21358478 品番MOC-A1T-R 091PGA L01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
数値表示
(CT2次電流入力値が1.1A以上にて)
電流計測/2〜30A、時限経過/0〜10、限時整定/Lo、3〜6A、ダイヤル整定/0.25〜20、瞬時整定/Lo、10〜60A、周波数設定/50、60Hz、限時特性設定/EI、VI、NI、DT
質量(kg)約1.1 構造静止形(デジタル形) 耐電圧電気回路一括とケース(E端子)間/AC2000V、電気回路相互間/AC2000V、接点回路端子間(極間)/AC1000V(商用周波数1minにて) 定格電流(A)5 定格周波数(Hz)50/60切替え 表示自己監視/正常時にはLED(緑色):RUNが点灯 絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース(E端子)間/10、電気回路相互間/10、接点回路端子間(極間)/10(DC500Vメガーにて) 動作表示R相、T相、瞬時:動作時 黒色→橙色に変わります。(手動復帰式) 定格消費電力(VA)定常時:5.0、動作時:6.0 使用条件【周波数】50Hz(SW1-ON)/60Hz(SW1-OFF)切替え、【動作時間特性(限時要素)】超反限時特性(EI)SW3-OFF、SW4-OFF、強反限時特性(VI)SW3-OFF、SW4-ON、反限時特性(NI)SW3-ON、SW4-OFF、定限時特性(DT)SW3-ON、SW4-ON ケース小型丸胴ケース 引外し方式電流引外し 整定電流(A)(随時電流)LOCK -3-3.5-4-4.5-5-6、(瞬時電流)LOCK -10-15-20-25-30-35-40-50-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする