三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の リレー
三菱電機の 保護継電器
保護継電器 高圧受配電用 過電流継電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21358487
品番
MOC-A1V-RD 509PGA L01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
数値表示
(CT2次電流入力値が1.1A以上にて)
電流計測/2〜30A、時限経過/0〜10、限時整定/Lo、3〜6A、ダイヤル整定/0.25〜20、瞬時整定/Lo、10〜60A、周波数設定/50、60Hz、限時特性設定/EI、VI、NI、DT
質量(kg)
約1.2
構造
静止形(デジタル形)
耐電圧
電気回路一括とケース(E端子)間/AC2000V、電気回路相互間/AC2000V、接点回路端子間(極間)/AC1000V(商用周波数1minにて)
定格電流(A)
5
定格周波数(Hz)
50/60切替え
表示
自己監視/正常時にはLED(緑色):RUNが点灯
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括とケース(E端子)間/10、電気回路相互間/10、接点回路端子間(極間)/10(DC500Vメガーにて)
動作表示
R相、T相、瞬時:動作時 黒色→橙色に変わります。(手動復帰式)
定格消費電力(VA)
定常時:5.0、動作時:6.0
使用条件
【周波数】50Hz(SW1-ON)/60Hz(SW1-OFF)切替え、【動作時間特性(限時要素)】超反限時特性(EI)SW3-OFF、SW4-OFF、強反限時特性(VI)SW3-OFF、SW4-ON、反限時特性(NI)SW3-ON、SW4-OFF、定限時特性(DT)SW3-ON、SW4-ON
ケース
小型丸胴引出ケース
引外し方式
電圧引外し
整定電流(A)
(随時電流)LOCK -3-3.5-4-4.5-5-6、(瞬時電流)LOCK -10-15-20-25-30-35-40-50-60