画像準備中

シェル ターボオイルT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度100 注文コード21359196 品番100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粘度など4種類から選べます 他の種類を見る

RPVOT 値 1400 分と優れた熱・酸化安定性が最大の特長です。
酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。その強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。
循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フイルトラビテイ(Ca+水存在下)が改善されています。
消泡剤を厳選することにより、十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も持たせたオイルです。一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。この油中に浮遊するあわにより油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。シェル ターボ オイル T は、このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイル
です。

用途
ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として。
工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適。
粘度100 適合範囲タービン L1.0 引火点(℃)260 流動点(℃)-10 動粘度(mm2/s)100(40℃)、11.1(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数102 密度(g/cm3 at15℃)0.871
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
※また、他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
※製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,380 / 税込 ¥1,518
沖縄地方数量1につき ¥3,080 / 税込 ¥3,388
離島数量1につき ¥3,080 / 税込 ¥3,388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする